SIMON LIGHTING - Accesorio Superfície Downlight 725.26 - 72536030-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Accesorio Superfície Downlight 725.26

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Otros

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

72536030-039

Ref.Sonepar

286377

EAN

8421053285367

Tipo de accesorio:

Otros

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Dentro del amplio catálogo de Simon puedes encontrar accesorios de gran calidad para las diferentes series de luminarias. Este es un Accesorio de Superficie Downlight 725.26 compatible con las luminarias del mismo nombre. Al encontrarnos dentro de la serie 725 Comfort estamos ante un accesorio que permite lograr un mayor confort visual. Su acabado en color blanco realza la iluminación general y permite que los haces de luz se repartan de manera homogénea y con la misma temperatura de color por todo el espacio.Un producto de muy sencillo mantenimiento ya que con un simple paño húmedo se mantendrá como nuevo durante mucho tiempo. Es aconsejable no usar productos químicos ni abrasivos para su limpieza. Su tipo de instalación es en superficie y permite instalar las luminarias de esta serie en cualquier tipo de techo. Como siempre Simon ofrece las mejores soluciones al mejor precio.