SIMON LIGHTING - Accesorio suspensión 640.31 Blanco - 64090230-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64090230-039

Ref.Sonepar

275842

EAN

8421053143810

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Accesorio de suspensión en color blanco para proyectores Simon de la serie 640.31.Los proyectores Simon 640.31 presentan instalación tanto en superficie como de forma suspendida y son proyectores LED para una iluminación general o puntual, dependiendo del tamaño y la potencia lumínica. Se pueden utilizar tanto en retail como en museos y exposiciones.Esta nueva serie de Proyectores 640 de Simon está conformada por proyectores que cuentan con tecnología LED avanzada que garantiza las prestaciones lumínicas del producto, las cuales son una reproducción fiel de colores e intensidad de la luz en el tiempo, haciendo así que las instalaciones brillen como el primer día.La tecnología LED que utilizan estos proyectores Simon 640 no tienen emisión UV ni IR, lo que los convierten en unos proyectores perfectos para la iluminación de productos sensibles al calor y también para evitar la degradación de los colores, algo que resulta perfecto para museos, exposiciones y retail.