SIMON LIGHTING - Accesorio suspensión 640.32 Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64090330-039

Ref.Sonepar

348369

EAN

8421053143834

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

La serie Proyectores 640 cuenta con todo tipo de productos y accesorios con los que mejorar las instalaciones eléctricas destinadas a la iluminación de interiores en sedes de empresas, locales comércielas o viviendas particulares. Uno de los artículos más vendidos de esta gama es el Accesorio para suspensión 640.32 en color blanco. Son muchos los particulares y profesionales que ya disfrutan de todas las ventajas que aporta este accesorio a los sistemas eléctricos. En espacios públicos y privados donde se realizan actividades con un elevado número de personas, como pueden ser restaurantes, campus universitarios y residenciales, hospitales, hoteles y complejos vacacionales o centros para todo tipo de actividades deportivas y de ocio es fundamental contar con una correcta iluminación en sus instalaciones. Ello mejorará el rendimiento de los trabajadores y el bienestar de los clientes en las mismas.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING