SIMON LIGHTING - Accesorio suspensión 640.32 Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Juego de cables de suspensión

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

64090338-039

Ref.Sonepar

548449

EAN

8421053143841

Tipo de accesorio:

Juego de cables de suspensión

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

La gama de proyectores Led 640 es la solución ideal para retail, ya que estos se caracterizan por proveer de iluminación de acento y bañado, logrando destacar los objetos expuestos. Dentro de la colección, encontramos proyectores para superficie, empotrar y suspensión. Aquellos que se engloben en esta última categoría, precisarán de este accesorio 640.32, el cual mide 2,5 m de longitud. Este, en concreto, es negro, perfecto para combinar con un proyector de la gama en este color. No obstante, también está disponible en color blanco. El accesorio, así, permite la instalación del proyector en suspensión. De esta forma se obtiene un conjunto que, además de ser funcional, también es decorativo y apto para todo tipo de entornos. Para conseguir una óptima iluminación interior de los espacios, lo mejor es confiar en los proyectores de Simon, de diseño sencillo y atemporal y adecuados a cualquier estilo decorativo.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING