SIMON LIGHTING - Accesorio T Blanco Blind superfície - 86044630-209

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Accesorio T Blanco Blind superfície

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de T

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

86044630-209

Ref.Sonepar

1129913

EAN

8421053339367

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de T

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Conector estructural luminaria lineal de la gama 860 con forma de T. Conector de aluminio, de color blanco y para instalaciones de superficie o suspendidas. Permite unir tres módulos de una forma rápida y sencilla. Gracias al coliso presente en el conector, se puede garantizar una perfecta unión entre módulos. Incluye conexión mecánica y eléctrica mediante conectores rápidos y precableados de cinco polos, incluyendo tensión de alimentación y regulación DALI. Garantia de 5 años.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING