SIMON LIGHTING - Alimentación final con polaridad derecha Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Alimentación final

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89910130-039

Ref.Sonepar

162054

EAN

8421053099803

Tipo de accesorio:

Alimentación final

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

A veces necesitamos ciertos complementos o elementos para poder sacar todo el provecho posible a nuestros sistemas lumínicos en nuestra vivienda o lugar de trabajo. Por ejemplo, puede que se haga necesario el producto que aquí te presentamos: un producto que cumple con la función de alimentación con tierra izquierda, perteneciente a la serie Simon Carril. Podemos decir que los carriles trifásicos de esta marca son el sistema más intuitivo, cómodo y útil a la hora de desplazar, aumentar o reducir cualquier punto de luz existente. Contamos con varios acabados distintos, entre los que podrás encontrar elegantes acabados en aluminio, grafito y también en blanco. Además, dispondrás de varias alternativas en cuanto a su longitud. Por otra parte, contamos con una amplia gama de accesorios que pueden complementarse con el aquí presente, así que te invitamos a echar un vistazo a lo largo de nuestro catálogo en línea.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING