SIMON LIGHTING - Alimentación final con polaridad derecha Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Alimentación final

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89910138-039

Ref.Sonepar

193636

EAN

8421053099810

Tipo de accesorio:

Alimentación final

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Esta pieza está disponible en tres acabados: grafito, aluminio y blanco adaptándose así a todos los espacios. Lo podemos encontrar en 3 longitudes: 1, 2 y 3 metros. Simon nos ofrece una completísima gama de accesorios para poder completar cualquier esquema de iluminación posible. Instalar o ampliar un sistema de iluminación Led es muy sencillo gracias a este sistema de alimentación con tierra izquierda, creado para interiores y con carril trifásico podremos incrementar, reducir o desplazar los puntos de luz de una manera cómoda y sencilla. Simon apuesta por fabricar productos de calidad que busquen soluciones para todo tipo de ambientes. Su apuesta por el ahorro energético y el medio ambiente se ve reflejado en todas sus luminarias Led, ya que reducen considerablemente el consumo eléctrico aportando una calidad lumínica excelente de gran durabilidad y de muy bajo mantenimiento.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING