SIMON LIGHTING - Alimentación final con polaridad derecha regulable Blanco - 89940130-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Alimentación final con polaridad derecha regulable Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Alimentación final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89940130-039

Ref.Sonepar

416907

EAN

8421053192801

Tipo de accesorio:

Alimentación final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Si queremos disponer de las mejores soluciones para iluminación de interiores en todo tipo de edificios públicos y privados tenemos al mejor aliado en Simon. En esta gama podemos adquirir la Alimentación con tierra izquierda regulable en acabado blanco, un elemento que permite obtener el máximo rendimiento en las instalaciones eléctricas en viviendas particulares, locales comerciales y sedes de empresas e industrias de todos los sectores.Esta alimentación es un producto apto para instalar sobre un carril trifásico. Además, su instalación se realiza de manera sencilla y su diseño permite cambiar el ambiente en departamentos, estancias y habitaciones de la manera más cómoda y sencilla. Todo ello con un precio muy competente y accesible para todos los bolsillos, lo que cada vez la hace estar más presente en todo tipo de proyecto de obra nueva reforma.