SIMON LIGHTING - Alimentación final con polaridad derecha regulable Negro - 89940138-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Alimentación final con polaridad derecha regulable Negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Alimentación final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89940138-039

Ref.Sonepar

1322652

EAN

8421053192818

Tipo de accesorio:

Alimentación final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

La soluciones más eficaces para los sistemas eléctricos de iluminación interior en locales comerciales, sedes de empresas o locales comerciales están incluidas en el amplio catálogo de la serie Simon. Uno de los elementos más adquiridos por particulares y profesionales es la Alimentación con tierra izquierda regulable en color negro Apta para instalar sobre carril trifásico, este accesorio destaca por las líneas vanguardistas con las que ha sido diseñada su estructura permiten que sea instalada en espacios con todo tipo de decoraciones, tanto clásicas como modernas. ¿Su duración en el tiempo? La máxima en el tiempo. ¿Su resistencia a golpes e impactos? Total en todo tipo de situaciones. ¿Su precio? No tiene rival entre otros productos similares. Simon demuestra una vez más ser el mejor aliado a la hora de completar las instalaciones eléctricas con productos y accesorios de máxima calidad.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING