SIMON LIGHTING - Alimentación final con polaridad izquierda regulable Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Alimentación final con polaridad izquierda regulable Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Alimentación final

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89940230-039

Ref.Sonepar

272079

EAN

8421053192825

Tipo de accesorio:

Alimentación final

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

La Alimentación con tierra derecha regulable en color blanco de Simon es uno de los elementos más vendidos entre particulares y profesionales del sector de la electricidad y la construcción. Con este producto lograremos la iluminación interior deseada en todo tipo de condiciones, independientemente de las características y dimensiones del espacio donde sea instalado, con todas las ventajas que esto nos aporta en nuestro ámbito laboral y personal.Ésta en una de las claves de su gran éxito, aunque no la única. Apto para instalar sobre carril trifásico, la resistencia de su estructura a golpes e impactos, así como al deterioro que se produce en ambientes con altos grados humedad y temperatura. ¿Por qué es un producto muy incluido en proyectos de nueva obra o reforma? Gracias a su magnífica relación entre calidad y precio, inigualable por otros productos similares elaborados por otras empresas de la competencia.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING