SIMON LIGHTING - Alimentación final con polaridad izquierda regulable Negro - 89940238-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Alimentación final con polaridad izquierda regulable Negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Alimentación final

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89940238-039

Ref.Sonepar

740510

EAN

8421053192832

Tipo de accesorio:

Alimentación final

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

¿Está cansado de tener problemas para iluminar el interior de las estancias y habitaciones en su vivienda particular, local comercial o sede de empresa? ¿Desea tener la luz ideal para cada actividad que realice? No se preocupe más. Esta situación será parte del pasado si adquiere la Alimentación con tierra derecha regulable de Simon.Este elemento ha sido diseñado en color negro. Su instalación, que se realiza de manera sencilla en cuestión de minutos, debe llevarse a cabo sobre un carril trifásico. Todas estas cualidades están presentes en esta alimentación de gran resistencia a golpes e impactos. Además, su estructura evita la oxidación que tiene lugar en ambientes con altas temperaturas y grados de humedad relativa, así como el deterioro que suele producirse por el uso del mismo y el paso del tiempo, por lo que cada día es más demandado por profesionales y particulares.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING