SIMON LIGHTING - Alimentación intermedia Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Alimentación intermedia
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Blanco
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89910330-039
Ref.Sonepar
162053
EAN
8421053099841
Tipo de accesorio:
Alimentación intermedia
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Blanco
Con la marca Simon, y dadas sus extensas posibilidades, puede seleccionar la fuente de alimentación óptima y evitar problemas durante el diseño y la puesta a punto de cada instalación. Para ello, Simon atiende estrictamente a todas las normativas, asegurando calidad, reducción de costes, fiabilidad, y largos períodos de garantía. Nuestro departamento de I+D+I, dispone en sus instalaciones de un laboratorio completamente equipado para la realización de los ensayos normativos y funcionales requeridos para el cumplimiento de las directivas europeas de aplicación. Iluminación interior. Alimentación intermedia acabado en blanco. Permite establecer la conexión electrónica entre circuitos lineales.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


