SIMON LIGHTING - Alimentación intermedia Negro

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Alimentación intermedia

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89910338-039

Ref.Sonepar

202497

EAN

8421053099858

Tipo de accesorio:

Alimentación intermedia

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Gracias al sistema trifásico de alimentación intermedia de Simon podremos desplazar, incrementar o reducir los puntos de luz cómodamente. Esta pieza posee un acabado en negro, aunque también está disponible en color blanco. Instalar un sistema de iluminación Led con todas las garantías ya es posible gracias a esta pieza, Simon nos ofrece una completísima gama de accesorios con la que podremos crear cualquier esquema eléctrico de una manera sencilla, rápida y limpia. Simon lleva más de 100 años desarrollando productos de gran calidad y esforzándose en buscar soluciones a una sociedad en constante evolución. La tecnología Led es un claro ejemplo de ello ya que algunas de sus características más destacables son: una gran durabilidad ya que pueden llegar a las 50.000 horas de autonomía, nos permiten un ahorro significativo en el consumo eléctrico debido a su bajo consumo y eficiencia energética, su luz es constante y su mantenimiento es prácticamente nulo.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING