SIMON LIGHTING - Alimentación intermedia regulable Blanco

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Alimentación intermedia regulable Blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Alimentación intermedia

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89940330-039

Ref.Sonepar

348525

EAN

8421053192849

Tipo de accesorio:

Alimentación intermedia

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Obtener la iluminación interior adecuada en cada situación y espacio es el lema con el que han sido diseñados todos los productos incluidos en el amplio catálogo de Simon. Un elemento que cumple a la perfección con esta premisa en la Alimentación intermedia regulable en color blanco, un elemento que hará aumentar la eficiencia energética y económica de los sistemas eléctricos en sedes de empresas, locales comerciales y viviendas particulares.Estamos ante una alimentación de gran calidad, cuya instalación puede llevarse a cabo de manera sencilla y cómoda en unos minutos sobre un carril trifásico. Las altas temperaturas no deterioran su estructura gracias a las cualidades de los componentes con los que ha sido fabricada. Además, destaca por un diseño muy innovador basado en unas líneas vanguardistas que resaltan sobre el resto de artículos similares presentes en el mercado en la actualidad.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING