SIMON LIGHTING - Báculo BAM altura 10m diámetro 60 brazo 2000 galvanizado

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Báculo BAM altura 10m diámetro 60 brazo 2000 galvanizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BAM10203

Ref.Sonepar

146347

EAN

8499217654151

Báculo BAM de 10m de altura, diámetro 60mm y brazo de 2000mm, fabricado en un solo tramo. Puerta de registro con marco de refuerzo exterior y placa con cartelas. Fuste de chapa de acero al carbono y placa de asiento de chapa de acero con refuerzo anular y cartelas. Galvanizado por inmersión en caliente. Soporte fabricado en un solo tramo. Fijación por terminal cilíndrico del mismo diámetro en punta que el fuste Ø60 y 5º inclinación. Los modelos cuya referencia termina en P50 se suministran con la punta para el acople de luminaria reducida a 50mm. IP 3X. Para conseguir IP44 es necesario utilizar caja de conexiones interna con IP44 (no suministrada con la columna). IK10. Se suministran con pernos de anclaje y plantilla.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING