SIMON LIGHTING - Base Superficie para proyector

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89911530-039

Ref.Sonepar

157599

EAN

8421053100097

Tipo de accesorio:

Receptáculo de montaje en superficie

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Obtenga los acabados perfectos para su iluminación interior, con la base de superficie para proyector de la colección Simon. Con un diseño minimalista de líneas neutras, la base para proyector de esta gama se integra a la perfección en todo tipo de espacios, aportando la máxima calidad y versatilidad lumínica, dentro de un diseño que se adapta a todo tipo de estilos y ambientes decorativos. Funcionalidad, innovación y diseño en esta base de superficie para proyector Simon.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING