SIMON LIGHTING - Base Superficie para proyector
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89911538-039
Ref.Sonepar
348520
EAN
8421053100103
Tipo de accesorio:
Receptáculo de montaje en superficie
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
La línea Simon de proyectores en sus distintas alternativas, pueden colocarse suspendidas o apoyadas en superficie dependiendo del tamaño y la potencia lumínica. Para ello, se ofrece como mejor alternativa la base de superficie, de rápida instalación, que asegura una fijación estable y permite iluminar zonas específicas, sin perder la posibilidad de colocar el proyector con el ángulo que se desee. Esto redunda en una mejor distribución de la iluminación y en la focalización del proyector si fuese necesario. Iluminación interior. Base Superficie para proyector en acabado blanco o grafito.Cumple con todas las normativas referidas a seguridad, durabilidad y embornamiento rápido, lo que facilita su instalación.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


