SIMON LIGHTING - Campana industrial 819 120-200W CCT 90º - 81942038-387

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Campana industrial 819 120-200W CCT 90º

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81942038-387

Ref.Sonepar

1303776

EAN

8421053440209

Luminaria diseñada para aplicaciones industriales, adecuada para instalaciones a gran altura. Alta versatilidad gracias a su selector de potencia y temperatura de color, que permite adaptar la luminaria a cada proyecto con una sola referencia. Tipo de instalacion: Suspendida. Óptica: 90º. Temperatura de color: 3000 /4000 / 5000K. Potencia: 120 - 200W. Lumens: 36000lm. Eficiencia: 180lm/w. Grado de protección IP: IP65. Alimentación: 100-240 V. 50/60 Hz. Dimensiones: 360 mm x 148 mm.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING