SIMON LIGHTING - Carril monofásico 2m Superficie Negro - 89962938-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de grupos/fases - 1
Tensión nominal desde/hasta - 48...48 V
Capacidad eléctrica máxima por fase - 240 W
Apto para conexión de bus - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89962938-039
Ref.Sonepar
713865
EAN
8436547085453
Número de grupos/fases:
1
Tensión nominal desde/hasta:
48...48 V
Capacidad eléctrica máxima por fase:
240 W
Apto para conexión de bus:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Negro
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Deformable:
no
Longitud:
2000 mm
Anchura:
31.5 mm
Altura:
32.5 mm
Clase de protección:
I
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


