SIMON LIGHTING - Carril trifásico empotrar 2 m - 89930238-039
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de grupos/fases - 3
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Capacidad eléctrica máxima por fase - 3680 W
Apto para conexión de bus - no
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89930238-039
Ref.Sonepar
827745
EAN
8421053192726
Número de grupos/fases:
3
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Capacidad eléctrica máxima por fase:
3680 W
Apto para conexión de bus:
no
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Negro
Apto para empotrar:
sí
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Deformable:
no
Longitud:
2000 mm
Anchura:
31.5 mm
Altura:
32.5 mm
Clase de protección:
I


