SIMON LIGHTING - Carril trifásico regulable 2 m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Número de grupos/fases - 3
Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V
Capacidad eléctrica máxima por fase - 3680 W
Apto para conexión de bus - sí
Forma - Rectangular
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89921238-039
Ref.Sonepar
272077
EAN
8421053192658
Número de grupos/fases:
3
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Capacidad eléctrica máxima por fase:
3680 W
Apto para conexión de bus:
sí
Forma:
Rectangular
Material:
Aluminio
Tipo de superficie:
Otros
Color:
Negro
Apto para empotrar:
no
Compatible para montaje en superficie:
sí
Apto para montaje suspendido:
sí
Deformable:
no
Longitud:
2000 mm
Anchura:
31.5 mm
Altura:
32.5 mm
Clase de protección:
I
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


