SIMON LIGHTING - Columna CAM altura 5m diámetro 60 galvanizado

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Columna CAM altura 5m diámetro 60 galvanizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CAM05603

Ref.Sonepar

191625

EAN

9999902014332

Columna CAM troncocónica de 5m y diámetro de 60mm, fabricada en un solo tramo. Puerta de registro con marco de refuerzo exterior y placa con cartelas. Fuste de chapa de acero al carbono y placa de asiento de chapa de acero con refuerzo anular y cartelas. Galvanizado por inmersión en caliente. Fijación por terminal cilíndrico del mismo diámetro en punta que el fuste (Ø 60 o 76mm). Diámetros superiores acabado cónico. Los modelos cuya referencia termina en P50 se suministran con la punta para el acople de luminaria reducida a 50mm. IP 3X. Para conseguir IP44 es necesario utilizar caja desconexiones interna con IP44 (no suministrada con la columna). IK10. Se suministra con pernos de anclaje y plantilla.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING