SIMON LIGHTING - Columna CAM altura 9m diámetro 60 galvanizado

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Columna CAM altura 9m diámetro 60 galvanizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Otros

  • Estrechamiento cónico -

  • Forma escalonada - no

  • Diámetro del extremo superior - 60 mm

  • Grosor de pared - 3 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CAM09603

Ref.Sonepar

251316

EAN

8499092281428

Modelo:

Otros

Estrechamiento cónico:

Forma escalonada:

no

Diámetro del extremo superior:

60 mm

Grosor de pared:

3 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Color:

Otros

Protección de la parte de la base:

Ninguno

Altura central de la luz:

9 m

Longitud total:

9 m

Con placa base:

Soporte de apoyo:

Ninguno

Columna CAM troncocónica de 9m y diámetro de 60mm, fabricada en un solo tramo. Puerta de registro con marco de refuerzo exterior y placa con cartelas. Fuste de chapa de acero al carbono y placa de asiento de chapa de acero con refuerzo anular y cartelas. Galvanizado por inmersión en caliente. Fijación por terminal cilíndrico del mismo diámetro en punta que el fuste (Ø 60 o 76mm). Diámetros superiores acabado cónico. Los modelos cuya referencia termina en P50 se suministran con la punta para el acople de luminaria reducida a 50mm. IP 3X. Para conseguir IP44 es necesario utilizar caja desconexiones interna con IP44 (no suministrada con la columna). IK10. Se suministra con pernos de anclaje y plantilla.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING