SIMON LIGHTING - Columna CU altura 3,5m diámetro 60 galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cilíndrico
Estrechamiento cónico - sí
Forma escalonada - no
Diámetro del extremo superior - 60 mm
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
CU35603
Ref.Sonepar
191077
EAN
8499092170678
Modelo:
Cilíndrico
Estrechamiento cónico:
sí
Forma escalonada:
no
Diámetro del extremo superior:
60 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Longitud total:
3000 m
Con placa base:
sí
Soporte de apoyo:
Cuádruple
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


