SIMON LIGHTING - Columna CU altura 3,9m diámetro 60 galvanizado

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Columna CU altura 3,9m diámetro 60 galvanizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cilíndrico

  • Estrechamiento cónico -

  • Forma escalonada - no

  • Diámetro del extremo superior - 60 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CU39603

Ref.Sonepar

347652

EAN

8499092170685

Modelo:

Cilíndrico

Estrechamiento cónico:

Forma escalonada:

no

Diámetro del extremo superior:

60 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Longitud total:

3000 m

Con placa base:

Soporte de apoyo:

Cuádruple

Columna CU de 3,9m de altura y diámetro de 60mm, fabricado en un solo tramo con puerta de registro solapada y placa embutida. Fuste de chapa de acero al carbono y placa de asiento de chapa de acero embutida. Galvanizado por inmersión en caliente. Acabado cónico (Ø50 o 60mm). IP 3X. Para conseguir IP44 es necesario utilizar caja de conexiones interna con IP44 (no suministrada con la columna). IK10. Se suministra con pernos de anclaje y plantilla.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING