SIMON LIGHTING - Columna CU altura 3m diámetro 60 galvanizado

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Columna CU altura 3m diámetro 60 galvanizado

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Cilíndrico

  • Estrechamiento cónico -

  • Forma escalonada - no

  • Diámetro del extremo superior - 60 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

CU30603

Ref.Sonepar

191076

EAN

8499092777969

Modelo:

Cilíndrico

Estrechamiento cónico:

Forma escalonada:

no

Diámetro del extremo superior:

60 mm

Material:

Acero

Tratamiento de superficie:

Galvanizado

Longitud total:

3000 m

Con placa base:

Soporte de apoyo:

Cuádruple

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING