SIMON LIGHTING - Conector de continuidad sin alimentación - 89910430-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89910430-039

Ref.Sonepar

184985

EAN

8421053099865

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector recto

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Conector de continuidad sin alimentación Simon. El producto se presenta en un sencillo acabado de color blanco. Se trata de uno de los accesorios de máxima calidad para el carril trifásico. Simon ofrece un sinfín de complementos en su catálogo, que permiten optimizar cualquier instalación en este tipo de soluciones. Gracias al conector de continuidad Simon es mucho más sencillo crear diferentes propuestas o esquemas con el carril trifásico de la marca. Gracias a estas soluciones se facilita la creación de puntos de luz regulables en diferentes espacios. Además, se ofrecen en una gran variedad de acabados, con el objetivo de dar solución a cualquier tipo de diseño o decoración. Los productos Simon aúnan calidad y diseño y están especialmente creados con materiales que garantizan la máxima seguridad durante su funcionamiento. Esta marca se centra en la innovación, recurriendo a las novedades más importantes del sector.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING