SIMON LIGHTING - Conector de unión Superficie Carril monofásico Negro - 89969938-102

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Conector de unión Superficie Carril monofásico Negro

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector recto

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89969938-102

Ref.Sonepar

713867

EAN

8436547085712

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector recto

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Conector de unión superficie carril monofásico en acabado negro Simon 89. La gama incluye sistemas de control que permiten transformar espacios con efectos de luz limitados. Con Simon Scena puedes controlar cualquier función lumínica, ya sea para uso personal como profesional. La entrada USB permite volcar programaciones, además de actualizar versiones con innovadoras funciones. Además, es compatible con todos protocolos de iluminación y todo tipo de luminarias. Simon Scena permite controlar la temperatura de color y de luminosidad de una luminaria biodinámica.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING