SIMON LIGHTING - Conector flexible

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector flexible

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89910530-039

Ref.Sonepar

548645

EAN

8421053099605

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector flexible

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

¿Debo instalar un sistema de iluminación Led? La respuesta es sí, está tecnología posee una serie de ventajas que la convierten en un sistema de iluminación muy superior al convencional. Algunas de sus características principales son: Alta eficiencia lumínica, la cantidad de luz emitida por vatio es mayor y de más calidad que los sistemas convencionales, un ahorro de hasta el 80% en el consumo energético, por lo que su gasto se amortiza de una manera rápida, una vida útil de hasta 50.000 horas lo que hace que su mantenimiento sea prácticamente nulo. Una tecnología en constante evolución que ya es apta para todos los bolsillos. Dentro de la gran variedad de accesorios que dispone Simon para la instalación de carriles trifásicos, destaca este conector flexible para iluminación interior acabado en color blanco. Una pieza que combinada con los carriles trifásicos nos permitirá incrementar, reducir y desplazar los puntos de luz de una manera cómoda.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING