SIMON LIGHTING - Conector flexible
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Acoplador/conector flexible
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Color - Negro
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
89910538-039
Ref.Sonepar
983586
EAN
8421053099612
Tipo de accesorio:
Acoplador/conector flexible
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Color:
Negro
Este conector es de la marca Simon y es un artículo indispensable para conectar y distribuir cables de forma sencilla, rápida, eficaz y segura, en cualquier instalación eléctrica, ya sea del hogar o de cualquier otro entorno.Existe una gama muy amplia de conectores dependiendo de muchos factores como el número de conductores, las características del cable, el espacio que se necesita, etc. Además, estos conectores se pueden utilizar de forma temporal para unir dos cables o aparatos eléctricos, como por ejemplo en el caso de circuitos eléctricos portátiles, así como para unir de manera permanente.En este caso este producto está especialmente indicado para cabes flexibles, como pueden ser los utilizados en control de persianas o ventiladores.El conector flexible de Simon se caracteriza por ser especialmente compacto, pensando en su fácil adaptación a cualquier espacio, por muy reducido que sea este.Su color negro lo hace combinar de forma ideal con áreas de cableado en ese mismo tono u otros colores si se quiere dar contraste visual y un toque de modernidad a la zona.Sus materiales de alta calidad aportan robustez al conector y a la vez flexibilidad y adaptabilidad.Además, cuenta con la ventaja de instalarse mediante carril trifásico. Ese sistema responde a la última tecnología aplicada a las instalaciones eléctricas y se caracteriza por su alta funcionalidad, ya que con este conector flexible de Simon será muy fácil mover, aumentar o reducir puntos de luz del hogar u oficina.
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


