SIMON LIGHTING - Conector L con tierra exterior

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89910730-039

Ref.Sonepar

193584

EAN

8421053099643

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Ideal para iluminación con carril trifásico, el conector L de la colección Simon es perfecto para aportar una mayor versatilidad a su sistema de iluminación, permitiendo conectar puntos de luz y adecuarlos a las necesidades técnicas y estéticas del espacio.Con toma de tierra exterior incluida, este conector L se convierte en garantía de innovación, funcionalidad y, sobre todo, protección y seguridad para su sistema de iluminación.El conector L de Simon, se instala de forma rápida y sencilla minimizando el tiempo de montaje y maximizando funcionalidad e innovación.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING