SIMON LIGHTING - Conector L con tierra exterior - 89910738-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89910738-039

Ref.Sonepar

827747

EAN

8421053099650

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Conector L con toma de tierra exterior. Se trata de un producto específico para complementar el carril trifásico Simon. El conector L se presenta en un elegante acabado de color negro, que optimiza la decoración lumínica del espacio. Una de las características principales de los carriles trifásicos Simon es que permiten crear o mover puntos de luz de la forma más fácil. Además, la marca ofrece un amplio catálogo de productos y accesorios, perfectos para complementar al carril y crear soluciones adaptadas a cada necesidad. En la actualidad es posible encontrar el carril trifásico de Simon en tres versiones: de uno, dos o tres metros. Además, todos son combinables, recurriendo a los complementos disponibles en el catálogo Simon. El objetivo final es crear las soluciones lumínicas adaptadas completamente a las necesidades propias del lugar en el que se va a instalar. Los productos Simon son de máxima calidad y están diseñados para que no sea necesario realizar demasiado mantenimiento.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING