SIMON LIGHTING - Conector L con tierra interior

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89910630-039

Ref.Sonepar

162055

EAN

8421053099629

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Conector en forma de L con tierra interior para carril trifásico de Simon. Los carriles trifásicos representan el sistema que ofrece mayor comodidad a la hora de trasladar, aumentar o disminuir los puntos de luz en los espacios en los que son instalados. Para ensamblar estos carriles de Leds encontramos accesorios como estos conectores en L. En concreto, este conector es de color blanco, por lo que es recomendable combinarlo con aquellos carriles con acabado en el mismo tono. No en vano, los carriles trifásicos de Simon están disponibles no solo en blanco sino en otros colores como aluminio y grafito. No importa que el carril sea de 1, 2 o 3 metros (las medidas disponibles), ya que este conector en forma de L de tierra interior se encargará de componer cualquier esquema que desee el usuario de manera muy sencilla y efectiva.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING