SIMON LIGHTING - Conector L con tierra interior - 89910638-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89910638-039

Ref.Sonepar

838404

EAN

8421053099636

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

¿Necesitas un conector L? En esta ocasión te presentamos este conector L con tierra interior. Un tipo de conector que cuenta con una larga vida útil y que actúa como el complemento ideal para que tu sistema de iluminación saque todo el provecho y rendimiento que estás buscando. Simon ofrece en todos sus productos destinados a la iluminación interior de viviendas, negocios y todo tipo de infraestructuras e instalaciones, unos eficaces y atractivos sistemas de iluminación que se integran perfectamente en cualquier contexto, creando un ambiente cálido y resaltando la forma arquitectural de cualquier objeto, entradilla, vitrina o pasillo que queremos resaltar. Podrás crear espacios uniformes, cálidos, jugar con los efectos de luces y color. Y siempre a tu antojo. Y si requieres accesorios o complementos a tu sistema de iluminación, no dudes en echar un vistazo a nuestro catálogo online.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING