SIMON LIGHTING - Conector L con tierra interior regulable - 89940630-039

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Conector L con tierra interior regulable

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de L

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89940630-039

Ref.Sonepar

820190

EAN

8421053192917

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de L

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Desde hace cien años, Simon ofrece siempre soluciones más eficientes de iluminación interior para proyectos de obra nueva o reforma realizados en instalaciones eléctricas en edificios con todo tipo de arquitecturas y distribuciones de sus espacios. Ésta ha sido la razón por la que ha sido diseñado el Conector L con tierra interior regulable en color blanco, un elemento perfecto para completar de la manera más eficaz los sistemas eléctricos con el diseño más innovador, resistente y seguro.Este conector es apto para instalar en un carril trifásico de manera cómoda en pocos minutos. Por todos estos motivos, unido a su gran precio competitivo, cada día son más los particulares y profesionales del sector de la electricidad y la construcción que apuestan por este accesorio para completar las instalaciones eléctricas en viviendas particulares, sedes de empresas o locales comerciales.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING