SIMON LIGHTING - Conector T con tierra exterior derecha

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de T

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89910830-039

Ref.Sonepar

193590

EAN

8421053099667

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de T

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

Simon pone a nuestra disposición una extensa gama de accesorios para poder realizar una instalación lumínica utilizando los carriles trifásicos. Esta pieza en forma de T cuenta con una toma de tierra exterior a su derecha, está fabricada para ser instalada en interior y su acabado es de color blanco, aunque también la podemos encontrar en grafito. Este tipo de instalaciones es la manera más cómoda y eficaz con la que podemos añadir, quitar o mover los puntos de luz a nuestro gusto. La pieza es válida para los carriles de 1, 2 y 3 metros. Simon apuesta por la tecnología Led, su constante inversión en desarrollo le permite elaborar patentes propias para lograr una mejor eficiencia energética, una mayor durabilidad y fabricar una gran variedad de luminarias para poder adaptarse a todos los espacios, ya sean particulares o profesionales.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING