SIMON LIGHTING - Conector T con tierra exterior izquierda

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de T

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89911038-039

Ref.Sonepar

992159

EAN

8421053099919

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de T

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

¿Está buscando un conector cuya vida útil, sus prestaciones y su seguridad sean las máximas en instalaciones eléctricas de locales comerciales, sedes de empresas y viviendas personales? Entonces debe confiar en la marca Simon. Dentro de su catálogo con productos y accesorios para conseguir las soluciones más adecuadas y eficientes en iluminación interior destaca el Conector T con tierra exterior izquierda en acabado negro.Su instalación, que se realiza de manera sencilla sin necesidad de conocimientos previos en cuestión de minutos, debe llevarse a cabo sobre un carril trifásico. La calidad de los componentes con los que ha sido fabricada su estructura, que es una de las más resistentes y duraderas del mercado, y su competitivo precio son otras dos de las características presentes en este conector que es ideal para ser instalado en todo tipo de edificios públicos y privados.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING