SIMON LIGHTING - Conector T con tierra interior derecha

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de T

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Blanco

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89911130-039

Ref.Sonepar

1194414

EAN

8421053099926

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de T

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Blanco

En 1916 en Olot, nace una de las empresas españolas de referencia en la fabricación de material eléctrico. Un esfuerzo de varias generaciones de trabajadores para crear productos de gran calidad, para Simon la inversión en investigación y desarrollo es una prioridad que le permite ofrecer soluciones a una sociedad en constante evolución. Un claro ejemplo de esta evolución es el sistema de iluminación Led. Una auténtica revolución que ya es apta para todos los bolsillos gracias a los productos Simon. Poder realizar una instalación lumínica es muy sencillo gracias a la gran cantidad de accesorios disponibles para los carriles trifásicos, esta pieza es un conector con forma de T con toma de tierra en la derecha especialmente diseñado para interiores. Este producto tiene un acabado en color blanco y también está disponible en grafito. El conector nos permitirá aumentar, reducir o mover los puntos de luz de una manera cómoda.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING