SIMON LIGHTING - Conector T con tierra interior derecha

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Acoplador/conector en forma de T

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Color - Negro

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

89911138-039

Ref.Sonepar

202495

EAN

8421053099933

Tipo de accesorio:

Acoplador/conector en forma de T

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Color:

Negro

Este es el conector T con tierra interior derecha de la marca Simon. Se trata de un accesorio para montar un sistema de luz con el carril trifásico de la firma. El conector tiene un actual y moderno acabado en color negro, que se integra a la perfección con otros productos Simon para crear ambientes lumínicos de calidad.Los carriles trifásicos Simon se presentan en varias medidas (uno, dos o tres metros) pero siempre son combinables entre sí. Para ello hay que recurrir a los accesorios que propone la marca, como este conector T u otros complementos. De esta forma es posible diseñar una solución eléctrica completamente personalizada, en función de las necesidades propias de cada usuario. Tanto el mantenimiento como la instalación de los carriles trifásicos Simon son sencillos. Esta marca apuesta por la innovación tecnológica, diseñando productos versátiles, actuales y que no necesitan demasiados requisitos para aumentar su durabilidad.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING