SIMON LIGHTING - Cruceta para proyector columna diámetro D60-76-88 1000m
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Pieza superior
Material - Acero
Tratamiento de superficie - Galvanizado
Número brazos de la pieza principal - 6
Diámetro del extremo superior, lado de polo - 1000 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
S-577279
Ref.Sonepar
593543
EAN
8499212419540
Tipo de accesorio:
Pieza superior
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Número brazos de la pieza principal:
6
Diámetro del extremo superior, lado de polo:
1000 mm
Diámetro del extremo superior, lado de la luminaria:
1000 mm
Compatible con el diámetro de la tubería:
60 mm
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


