SIMON LIGHTING - Difusor opal para perfilería slim

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Difusor opal para perfilería slim

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Atenuación

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Salida de luz - Directo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81211910-039

Ref.Sonepar

1047042

EAN

8421053309834

Tipo de accesorio:

Atenuación

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Opal

Longitud:

2000 mm

Difusor opal para perfilería slim de SIMON. Fabricado con materiales cuidadosamente escogidos para lograr la estética buscada.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING