SIMON LIGHTING - Difusor opal1600 mm (5 u)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Atenuación
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
86099900-716
Ref.Sonepar
965719
EAN
8421053299449
Tipo de accesorio:
Atenuación
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Medio distribuidor de luz:
Lente/óptica/panel difusor
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Opal
Longitud:
1600 mm
Anchura:
45 mm
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


