SIMON LIGHTING - Difusor translúcido para perflería suspendida

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Difusor translúcido para perflería suspendida

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Atenuación

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Distribución del haz - Simétrico

  • Salida de luz - Directo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

81210811-039

Ref.Sonepar

965806

EAN

8421053309797

Tipo de accesorio:

Atenuación

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Salida de luz:

Directo

Medio distribuidor de luz:

Lente/óptica/panel difusor

Material:

Plástico

Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:

Opal

Longitud:

2000 mm

Difusor translúcido para perfilería de suspendida redonda de SIMON. Fabricado con materiales cuidadosamente escogidos para lograr la estética buscada.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING