SIMON LIGHTING - Downlight 703.24 Orientable Cuadrado WW Spot Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie - no
Apto para empotrar - sí
Montaje en pared - no
Apto para montaje suspendido - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
189 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
70324030-283
Ref.Sonepar
1038644
EAN
8421053089040
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Compatible para montaje en superficie:
no
Apto para empotrar:
sí
Montaje en pared:
no
Apto para montaje suspendido:
no
Apto para montaje en techo:
sí
Adecuado para montaje transversal:
no
Adecuado para montaje en pedestal/piso:
no
Adecuado para montaje en carril ligero:
no
Ajustabilidad:
Giratorio y orientable
Con sensor de movimiento:
no
Con sensor de luz:
no
Tipo de lámpara:
LED no intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
Ninguno
Material de la carcasa:
Aluminio
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Vidrio estructurado
Tipo de tensión:
CC
Tensión nominal desde/hasta:
230...230 V
Unidad de control incluida:
sí
Dimable:
no
Engranaje de contro intercambiable:
no
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Atenuable por DALI-2:
no
Regulable DALI:
no
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Regulable con pulsador:
no
Reflector:
Alto brillo
Distribución del haz:
Simétrico
Color de reflector:
Plata
Ángulo de apertura del haz:
Haz estrecho 10-20°
Salida de luz:
Directo
Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Mantenimiento flujo luminoso a vida media 50.000 H a 25°C (tq):
75 %
Control constante del flujo luminoso:
sí
Grado de protección (IP), lado delantero:
Otros
Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:
-15...35 °C
Potencia máxima del sistema:
7.5 W
Sistema de suministro de energía de emergencia:
Ninguno
Sistema de monitorización de la función de emergencia:
Ninguno
Color de la luz:
Blanco
Temperatura de color:
3000...3000 K
Temperatura de color ajustable:
No
Índice de reproducción cromática – IRC:
80-89 (clase 1B)
Flujo luminoso ajustable:
No
Eficacia luminosa:
94...94 lm/W
Factor de potencia:
0.95
Ángulo haz ajustable:
No
Longitud:
82 mm
Anchura:
82 mm
Altura/profundidad:
64 mm
Diámetro encastrado:
75...75 mm
Número de polos:
3
Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:
Ninguno
Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:
RG0
Apto para controlar el lugar de trabajo:
sí
Consistencia cromática (elipse de MacAdam):
SDCM3
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


