SIMON LIGHTING - Downlight 704 Marco Confort Redondo L Blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Revestimiento regulable
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70428930-039
Ref.Sonepar
771703
EAN
8421053225738
Tipo de accesorio:
Revestimiento regulable
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Medio distribuidor de luz:
Otros
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Otros
Color:
Blanco
Altura/profundidad:
51 mm
Diámetro:
92 mm
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


