SIMON LIGHTING - Downlight 704 Marco Orientable Redondo Negro
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Revestimiento regulable
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Distribución del haz - Simétrico
Salida de luz - Directo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
70423938-039
Ref.Sonepar
700901
EAN
8421053225707
Tipo de accesorio:
Revestimiento regulable
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Distribución del haz:
Simétrico
Salida de luz:
Directo
Medio distribuidor de luz:
Otros
Material:
Plástico
Tipo de cubierta de luminaria/globo de poste:
Otros
Color:
Negro
Altura/profundidad:
20.6 mm
Diámetro:
82 mm
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


