SIMON LIGHTING - Downlight 719 20W 4000K Empotrado

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Compatible para montaje en superficie - no

  • Apto para empotrar -

  • Montaje en pared - no

  • Apto para montaje suspendido - no

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

487 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

71922030-984

Ref.Sonepar

1003683

EAN

8421053327012

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Compatible para montaje en superficie:

no

Apto para empotrar:

Montaje en pared:

no

Apto para montaje suspendido:

no

Apto para montaje en techo:

Adecuado para montaje transversal:

no

Adecuado para montaje en pedestal/piso:

no

Adecuado para montaje en carril ligero:

no

Ajustabilidad:

No ajustable

Con sensor de movimiento:

no

Con sensor de luz:

no

Tipo de lámpara:

LED no intercambiable

Con fuente de luz:

Compatible para varias lámparas:

1

Tipo de portalámparas:

Ninguno

Material de la carcasa:

Aluminio

Receptáculo de color:

Blanco

Material del difusor:

Plástico, opalino

Tipo de tensión:

CC

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Unidad de control incluida:

Dimable:

no

Engranaje de contro intercambiable:

no

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Atenuable por DALI-2:

no

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulable con pulsador:

no

Distribución del haz:

Simétrico

Ángulo de apertura del haz:

Haz extremadamente amplio > 80°

Salida de luz:

Directo

Rango tiempo de vida L70/B50 a 25 °C:

30000 h

Control constante del flujo luminoso:

Grado de protección (IP), lado delantero:

Otros

Clase de protección:

II

Indice temperatura ambiente acorde a IEC62722-2-1:

-20...35 °C

Potencia máxima del sistema:

20 W

Sistema de suministro de energía de emergencia:

Ninguno

Sistema de monitorización de la función de emergencia:

Ninguno

Color de la luz:

Blanco

Temperatura de color:

4000...4000 K

Temperatura de color ajustable:

No

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Flujo luminoso ajustable:

No

Eficacia luminosa:

116...116 lm/W

Factor de potencia:

0.95

Ángulo haz ajustable:

No

Altura/profundidad:

35 mm

Diámetro exterior:

218 mm

Diámetro encastrado:

190...210 mm

Número de polos:

3

Test del filamento acorde a IEC 60695-2-11:

Ninguno

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM3

Modelo de proyector para iluminación interior número de referencia 71922030-985, proyector del tipo Downlight perteneciente al agama profesional 719. Diseñado para ofrecer una iluminación estable y continua en entornos residenciales, locales comerciales, etc. Se trata de un elemento para iluminacióninterior con grandes características técnicas y estéticas, posee unos valores de color lumínico NW y un esquema de óptica de carácter GENERAL. Posee un control eléctrico del tipo ON-OFF con unos valores de potencia de hasta 20W. Proyector para iluminación interior para instalaciones para empotrar, modelo en color, tonalidad y acabados en blanco con unas medidas de 218 mm(ø) x 35mm.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING