SIMON LIGHTING - Equipo 110V Push Dim HOLE 25

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Equipo 110V Push Dim HOLE 25

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Dimable -

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91493199-999

Ref.Sonepar

296827

EAN

8436547078707

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

no

Dimable:

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

Regulable DALI:

no

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Armazón:

Receptáculo de plástico

Adecuado para corriente constante:

Adecuado para tensión constante:

Intervalo de tensión secundario:

11.3...11.3 V

Intensidad de salida desde/hasta:

300...300 mA

Potencia de salida desde/hasta:

3.5...3.5 W

Grado de protección (IP):

IP20

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING