SIMON LIGHTING - Equipo DALI HOLE 50 - 91491299-999

Simon Lighting, S.A.
CopiarCopiar
SIMON LIGHTING - Equipo DALI HOLE 50

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Modelo - Estático

  • Apto para uso en exteriores - no

  • Dimable - sí

  • Regulable 0-10V - no

  • Regulable 1-10V - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

91491299-999

Ref.Sonepar

963647

EAN

8436547059249

Modelo:

Estático

Apto para uso en exteriores:

no

Dimable:

sí

Regulable 0-10V:

no

Regulable 1-10V:

no

Regulable DALI:

sí

Regulable DMX:

no

Regulación DSI:

no

Regulable LineSwitch:

no

Regulable modulación de tensión:

no

Regulable sistema propio fabricante:

no

Regulable corte de final fase:

no

Regulable corte de inicio de fase:

no

Regulable por potenciómetro (integrado):

no

Regulable por programación:

no

Regulable por RF:

no

Regulable por reducción de onda senoidal:

no

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Armazón:

Receptáculo de plástico

Adecuado para corriente constante:

sí

Adecuado para tensión constante:

sí

Intervalo de tensión secundario:

33...33 V

Intensidad de salida desde/hasta:

260...260 mA

Potencia de salida desde/hasta:

9...9 W

Grado de protección (IP):

IP20

Equipo DALI Simon Hole 50. Hole recrea el efecto físico de la luz pura abriéndose camino hasta tus espacios a través de minúsculas brechas en la arquitectura. Simon Hole cuenta con una amplia gama de tamaños y acabados decorativos donde el cromatismo del cilindro fluye a través de la luz. El sistema Up&Down de la posición del bloque lumínico y las ópticas en distintos grados de apertura, permiten la creación de espacios muy diversos.

Un producto de SIMON LIGHTING

Descubra la serie SIMON LIGHTING