SIMON LIGHTING - Fuente Basic Luminaria pared MOOD 25 DALI de 1 a 20 unidades
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Estático
Apto para uso en exteriores - no
Dimable - sí
Regulable 0-10V - no
Regulable 1-10V - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
98820512-999
Ref.Sonepar
1226012
EAN
8436547050505
Modelo:
Estático
Apto para uso en exteriores:
no
Dimable:
sí
Regulable 0-10V:
no
Regulable 1-10V:
no
Regulable DALI:
sí
Regulable DMX:
no
Regulación DSI:
no
Regulable LineSwitch:
no
Regulable modulación de tensión:
no
Regulable sistema propio fabricante:
no
Regulable corte de final fase:
no
Regulable corte de inicio de fase:
no
Regulable por potenciómetro (integrado):
no
Regulable por programación:
no
Regulable por RF:
no
Regulable por reducción de onda senoidal:
no
Regulable tocar y regular:
no
Regulable por Zigbee:
no
Adecuado para corriente constante:
sí
Adecuado para tensión constante:
sí
Intensidad de salida desde/hasta:
180...180 mA
Grado de protección (IP):
IP20
Un producto de SIMON LIGHTING
Descubra la serie SIMON LIGHTING


